Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E16065
Cod. Produttore
A9E16065
Cod. EAN
3606480377419

Informazioni di prodotto

Relé ritardo chiusura iRTA, 24Vcc, 24÷240Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iRTA è un relè temporizzato di funzionamento. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0,1 s e 100h. Ritarda l'emergenza di un carico. Il ciclo giornaliero di una sola volta inizia all'accensione dell'alimentatore del relè iRTA. La tensione di alimentazione e di controllo Uc è compresa 24VAC tra e 240VAC +/- 10% e 24VDC +/- 10%. Il carico è energizzato al termine del ritardo T. la frequenza operativa è di 50 Hz o 60 Hz. La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 21A A 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5 x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 90 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.

tipo di tensione di comando 2

DC

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

21 A

larghezza in unità di suddivisione

1

funzione

ritardo di intervento

tensione di alimentazione

24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di comando 2

24 V

2° intervallo di tempo

0.1

tipo di tensione di comando 1

AC

altezza totale

81 mm

numero di commutatori

1

tipo di azionamento

analogico con funzione singola

tensione di comando 1

24 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

2° intervallo di tempo unità

secondi/ore

Serie

Acti9_iRT__iRBN__iRLI__iRC

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relé ritardo chiusura iRTA, 24Vcc, 24÷240Vca

€ 83,12 x 1 pz.
(pz.)