Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15365
Cod. Produttore
CCT15365
Cod. EAN
3606480179587

Informazioni di prodotto

Interruttore orario meccanico IH, 24h, 1 canale, con memoria

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 54 mm (6 moduli di 9mm) Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma scelto dall'utente a livello giornaliero. Ciclo di commutazione giornaliero di 24 ore. Il tempo minimo 2 di commutazione è 15 minuti con 48 On e 48 Off. Meno manovre di commutazione della linea principale grazie alla batteria di riserva. 200 L'override manuale è possibile con un'uscita a 1 canale.

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

larghezza in unità di suddivisione

3

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

programma 24 h

tensione di alimentazione

196 V

riserva di marcia in ore

200

preselezione del circuito

numero di canali

1

scostamento giornaliero orologio

1 s

divisione del disco di programma 1

15 min

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

comando manuale

larghezza

54 mm

profondità

66 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

90 mm

Serie

IH

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario meccanico IH, 24h, 1 canale, con memoria

€ 82,13 x 1 pz.
(pz.)