Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ806TS-0300
Cod. Produttore
806TS-0300
Cod. EAN
8050456087812

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 433,92 MHz
  • Codifica: Codice fisso bicanale
  • Funzione: Autoapprendimento
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura: -20 ÷ +55 °C
  • Dimensioni: 73x36x15 mm
  • Compatibilità: Serie TOP, TAM, TWIN, TTS
  • Serie: TOP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.

Wireless

Produttore

Trasmettitore bicanale codifica fissa 433,92 MHz per radiocomandi serie TOP TAM TWIN TTS

€ 19,46 x 1 pz.
(pz.)