Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ806TS-0310
Cod. Produttore
806TS-0310
Cod. EAN
8050456087829

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 433,92 MHz
  • Canali: 4
  • Codifica: Codice fisso
  • Funzione: Autoapprendimento
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura: -20 ÷ +55 °C
  • Dimensioni: 73x36x15 mm
  • Serie: TOP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM,TWIN e TTS.

Wireless

Produttore

Trasmettitore quadricanale 433,92 MHz codice fisso per radiocomandi serie TOP TAM TWIN TTS

€ 19,91 x 1 pz.
(pz.)