Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Telecomandi /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001RE432M
Cod. Produttore
001RE432M
Cod. EAN
8050456015907

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12 - 24 V AC/DC
  • Frequenza radio: 433,92 MHz
  • Grado protezione: IP54
  • Utenti memorizzabili: fino a 250
  • Temperatura esercizio: -20° ÷ 55°C
  • Dimensioni (mm): 108x46x23
  • Compatibilità: TOP, TAM, ATOMO D
  • Serie: ATOMO D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.

frequenza

433,92 ... 433,92 MEGAHERTZ

Produttore

Ricevente bicanale 433,92 MHz multiutenza IP54 12-24V AC/DC per controllo accessi esterno

€ 77,52 x 1 pz.
(pz.)