Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ806SL-0280
Cod. Produttore
806SL-0280
Cod. EAN
8050456086778

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V AC/DC
  • Potenza: 0,35 W
  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 70,5x73,5x37,5 mm
  • Tasti: 12 con retroilluminazione blu
  • Colore: Grigio RAL7024
  • Serie: Quick&Easy Access

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

Produttore

Tastiera Bus Esterno 12 Tasti Retroilluminata Blu Grigio RAL7024 Selettore CXN

€ 86,64 x 1 pz.
(pz.)