Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ806SL-0370
Cod. Produttore
806SL-0370
Cod. EAN
8050456085689

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V AC-DC
  • Grado di protezione: IP54
  • Tipo: scheda comando bicanale
  • Applicazione: tastiere e trasponders
  • Serie: S0002P
  • Installazione: da esterno
  • Compatibilità: uso con trasponders
  • Funzionamento: bicanale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S0002P - Scheda comando bicanale da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per tastiere e trasponders.

tipo di accessori elettrici

Altro

Produttore

Interfaccia tastiere transponders S0002P bicanale esterno IP54 12-24V AC/DC comando scheda

€ 71,36 x 1 pz.
(pz.)