Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Trasformatori Modulari /
Informazioni di prodotto
tensione secondaria 1
12 V
classe del materiale isolante secondo IEC 85
F
potenza apparente nominale
2000 VA
tensione primaria 1
230 V
materiale del conduttore
rame
larghezza
200 mm
altezza
195 mm
eseguito come trasformatore di sicurezza
grado di protezione (IP)
IP00
profondità
230 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te