Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96333
Cod. Produttore
GW96333
Cod. EAN
8011564176843

Informazioni di prodotto

TOROIDE TIPO A DIAM. 80MM IMAX 400A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

corrente nominale primaria In

400 A

altezza dell'apertura

80 mm

larghezza dell'apertura

80 mm

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altezza dell’apertura

80

larghezza dell’apertura

80

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Toroide tipo A diametro 80mm corrente massima 400A per impianti elettrici protezione misura segnalazione

€ 114,40 x 1 pz.
(pz.)