Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96322
Cod. Produttore
GW96322
Cod. EAN
8011564177062

Informazioni di prodotto

La Serie 90 AM offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici, semplificando l’installazione e migliorando l’efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti modulari
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi interruttori di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Risparmio energetico con trasformatori efficienti
  • Funzionalità avanzate per protezione e segnalazione
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

12 V

tensione secondaria 3

24 V

max. potenza dissipata

0.9 W

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

adatto per installazione in serie

lunghezza

85 mm

larghezza

52.5 mm

altezza

58 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

a prova di corto circuito

protezione termica

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 25VA 230V/12+12=24V - 3 MODULI

€ 52,89 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info