Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
luminosità di accensione
2 lx
luminosità di disinserzione
tipo di montaggio
apparente
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
senza alogeni
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
colore
Bianco
codice RAL (simile)
7035
tensione nominale
230 V
temperatura d’esercizio
-40 °C
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te