Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2207141000
Cod. Produttore
2207141000
Cod. EAN
8016535101855

Informazioni di prodotto

THEMIS L165 0714 24W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

THEMIS L165 0714 25W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

120 mm

diametro esterno

165 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

THEMIS L165 0714 22W 3K CLD CELL BI