Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206407800
Cod. Produttore
2206407800
Cod. EAN
8016535504212

Informazioni di prodotto

DEIMOS 640 ALO 50 S+L ARGENTO

Interruttore differenziale DEIMOS 640 ALO 50 S+L in finitura argento, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una sensibilità affidabile per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli apparecchi collegati. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La finitura argento conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: DEIMOS 640 ALO 50 S+L ARGENTO è un componente elettrico caratterizzato da un design moderno e finiture in argento che garantiscono eleganza e funzionalità. Progettato per offrire affidabilità e durata, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi impianti, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia avanzata lo rende una scelta eccellente per soluzioni elettriche efficienti e durature.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2900 K 2900 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Faretto Da Incasso Fosnova Deimos 640 Alo 50 S+L Argento