Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRPM038
Cod. Produttore
TPRPM038
Cod. EAN
3606489832858

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia di potenza, TeSys island, 38 A, 18.5 kW, 20 hp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di alimentazione TeSys island, 3 poli, 38 A/ 690 V. Collegato a un Comunicatore bus TPRBC protegge e monitora carichi fino a 38A e motori fino a 18,5 kW a 400V / 20 hp a 480 V. I dispositivi di commutazione di alimentazione esterni possono essere controllati se associati a un modulo IO digitale TPRDG4X2. Dispone di funzioni di protezione del motore. Esempi: sovraccarico termico (impostazione 0,76- 38A, classe di intervento 5-30), perdita di fase, squilibrio e inversione di fase, avvio lungo (blocco), rotore bloccato (inceppamento), blocco del ciclo rapido, rilevamento della corrente di terra. Il monitoraggio del carico include tensioni e correnti medie/max, numero di guasti, potenza/energia attiva e reattiva quando è associato a un modulo di tensione VIM TPRVM001. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

con protezione termica del motore

supporta il protocollo per altri sistemi bus

tensione di alimentazione per DC

20.4 V

numero di interfacce HW altre

2

corrente d’esercizio nominale del motore

0.76 A

montaggio su guida portante possibile

profondità

115 mm

larghezza

45 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite motore

1

componenti del sistema

tipo di tensione d’uscita

AC

numero di ingressi

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

esecuzione collegamento elettrico in uscita motore

raccordo a vite

altezza

121 mm

Serie

TeSys_island

Produttore

Modulo interfaccia di potenza, TeSys island, 38 A, 18.5 kW, 20 hp