Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Serie
Serie 1T
tipo di montaggio
apparente
colore
EV008089
esecuzione
EV021747
collegamento
due fili
tipo di alimentazione elettrica
batteria
comando
tasto
grado di protezione (IP)
IP20
con display
larghezza
110
altezza
73.3
profondità
22
Documentazione Tecnica
FINDER altri prodotti
Codice: FD1T3190030000 Cod. produttore: 1T3190030000
Codice: FD1T4190032000 Cod. produttore: 1T4190032000
Codice: FD1T3190032000 Cod. produttore: 1T3190032000
Codice: FD1T9190030000 Cod. produttore: 1T9190030000
Codice: FD1T010 Cod. produttore: 1T010
Codice: FD1T012 Cod. produttore: 1T012
Termostati altri prodotti
Codice: VI16991 Cod. produttore: 16991
Codice: VI19684.B66 Cod. produttore: 19684.B66
Codice: VI19433.B Cod. produttore: 19433.B
Codice: VI20433.B Cod. produttore: 20433.B
Codice: VI14433 Cod. produttore: 14433
Codice: VI19433 Cod. produttore: 19433
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.