› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato ambiente meccanico a membrana gas con manopola regolazione, per impianti riscaldamento e raffreddamento, con interruttore on/off e spia accensione, uso domestico e commerciale

Cod. Rexel VEVE021200
Cod. Produttore VE021200
Cod. EAN 8007951118251

Informazioni principali

  • Serie: Klima SI
  • Campo temp.: 5 ÷ 30 °C
  • Differenziale: Δ 1,3 °C ±0,2
  • Portata relè: 10 (1,5) A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP20
  • Comando: Manopola
  • Dimensioni: 82.9x76.5x30.9 mm
  • Certificazioni: Classe I CE

Descrizione del prodotto

Il prodotto VEVE021200 è un termostato ambiente progettato per il controllo preciso della temperatura in ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Il suo design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse installazioni grazie alle sue caratteristiche di montaggio versatile. Dotato di un pulsante di colore specifico per facilitare l'uso e di un sistema di protezione IP elevato, assicura sicurezza anche in condizioni di utilizzo più impegnative. La struttura robusta e il materiale resistente agli agenti atmosferici rendono questo termostato ideale per applicazioni in ambienti domestici e commerciali. La tecnologia avanzata di regolazione permette di mantenere temperature stabili e ottimali, contribuendo all'efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione. La compatibilità con sistemi di controllo moderni e le elevate prestazioni di funzionamento fanno di questo dispositivo una scelta affidabile per la gestione termica degli ambienti. Descrizione del produttore: Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di spia di accensione e interruttore on/off.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

83,7 mm

Tipologia

On/off

altezza

82,9 mm

profondità

30,9 mm

collegamento

Altro

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

1 ... 1 K

Termostato ambiente meccanico a membrana gas con manopola regolazione, per impianti riscaldamento e raffreddamento, con interruttore on/off e spia accensione, uso domestico e commerciale
(pz.)