› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato meccanico a contatto per tubature gas con manopola regolazione temperatura, uso caldaie e pompe termiche

Cod. Rexel VEVE025300
Cod. Produttore VE025300
Cod. EAN 8007951118305

Informazioni principali

  • Campo temperatura: 0 ÷ 90 °C
  • Differenziale/Isteresi: 5 ÷ 10 °C
  • Portata relè: 16 (2,5) A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP20
  • Comando: Manopola frontale
  • Dimensioni: 115x43x60 mm
  • Gradiente termico: <>
  • Serie: KONT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato meccanico a contatto per tubature a membrana di gas. Particolarmente adatto nell'utilizzo con caldaie, pompe e apparecchiature termiche. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

0 ... 90 °C

Valore differenziale

4 ... 4 K

Termostato meccanico a contatto per tubature gas con manopola regolazione temperatura, uso caldaie e pompe termiche