Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
83,7 mm
Tipologia
On/off
altezza
82,9 mm
profondità
30,9 mm
collegamento
Altro
esecuzione del contatto
Contatto normalmente aperto (NO)
comando
Girevole
grado di protezione (IP)
IP20
Versione rilevatore/sonda
Classe del termostato
I
Grado di protezione (NEMA)
1
Tensione max. dei contatti
250 V
Numero di uscite riscaldamento
Adatto per riscaldamento
Max. carico di contatto
16 A
intervallo di misura
5 ... 30 °C
Valore differenziale
1 ... 1 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te