Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5233904
Cod. Produttore
5233904
Cod. EAN
0195112008164

Informazioni di prodotto

Fluke ii910 con LeakQ, PDQ e MecQ

Documentazione tecnica

La telecamera acustica di precisione Fluke ii910 con LeakQ™, PDQ Mode™ e MecQ™ è una soluzione potente in grado di ridurre in modo significativo i tempi di inattività non pianificati e migliorare l'efficienza dei programmi di manutenzione. L'ii910 è uno strumento all-in-one che consente di eseguire rapidamente la scansione di strutture, reti o sistemi di trasporto e di ottenere tutte le foto, i video e le annotazioni di cui hai bisogno grazie alla semplice acquisizione con un solo pulsante e all'ampio display LCD touchscreen da 7".

larghezza

322

altezza

186

con funzione memory

visualizzazione

grafico

tipo di bus

EV017064

lunghezza

68

intervallo di misura

4.4

collegamento USB

capacità memoria

32

temperatura ambiente

-10

con touch screen

diagonale del display

17.8

grado di protezione (IP)

IP40

memoria interna

tecnica

MEMS

tipo di batteria

ioni di litio

frequenza del segnale acustico

20

funzionamento a batteria ricaricabile

tipo di sensore

EV017063

misurazione della distanza

Produttore

TELECAMERA ACUSTICA DI PRECISIONE I