Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM3161/2A
Cod. Produttore
3161/2A
Cod. EAN
8023903131604

Informazioni di prodotto

TELAIO SERIE VANDALCOM. COLORE GRIGIO ACCIAIO

Documentazione tecnica

242 moduli. Dimensioni 143x255x18 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

larghezza

143 mm

altezza

255 mm

profondità

18 mm

colore

grigio

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Serie Vandalcom - Telaio da parete 2 moduli, grigio acciaio, 143x255x18mm