Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI2251
Cod. Produttore
2251
Cod. EAN
8014496003553

Informazioni di prodotto

Placca portamodulo Tersystem 1 modulo con scatola da incasso, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla scatola da incasso integrata
  • Riduzione dei tempi di montaggio con profondità di incasso di 45 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design compatto e finitura in alluminio resistente
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un sistema modulare efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca portamodulo Tersystem 1 modulo completa di scatola da incasso - finitura alluminio. Profondità incasso 45 mm.

forma della lente

rettangolare

materiale dell’anello frontale

metallo

esecuzione

piatto

Produttore

Placca portamodulo Tersystem 1 modulo alluminio con scatola da incasso 45 mm installazioni rapide