Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00288
Cod. Produttore
B00288
Cod. EAN
8015892002881

Informazioni di prodotto

T1 60X60 BL

Documentazione tecnica

T1 60x60 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU

larghezza

60 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

12 mm

autoestinguente

altezza

60 mm

larghezza della fessura

8 mm

sezione utile

3080 mm²

Produttore

T1 60x60 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU