Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGCOP100
Cod. Produttore
GCOP100
Cod. EAN
8006588025895

Informazioni di prodotto

Il copercchi CAGCOP100 garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design preciso
  • Materiali di alta qualità che assicurano robustezza e durabilità
  • Compatibilità con diversi standard di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni con grado IP elevato
  • Riduzione dei rischi di guasti grazie alla chiusura sicura
  • Conservazione ottimale delle apparecchiature elettriche
Il prodotto CAGCOP100 è un copercchi di diametro MM100 realizzato con materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente offre una protezione efficace contro agenti esterni, grazie anche al grado di protezione IP elevato. Ideale per l'installazione in ambienti industriali o civili, questo copercchi assicura una chiusura sicura e una protezione ottimale dei componenti elettrici. La finitura del materiale e il design preciso facilitano l'integrazione nei sistemi esistenti, contribuendo a un'installazione semplice e veloce. La compatibilità con diversi standard di sicurezza e la qualità dei materiali impiegati rendono il CAGCOP100 una scelta affidabile per garantire la protezione e la durabilità delle apparecchiature elettriche.

Produttore

Copercchi elettrico diametro 100 mm alta qualità protezione IP elevato per installazioni civili e industriali

(m)