Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02585
Cod. Produttore
B02585
Cod. EAN
8015892025859

Informazioni di prodotto

BOB02585 offre una soluzione efficiente per l’organizzazione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura coestrusa flessibile
  • Risparmio di tempo con la feritoia modulare per un rapido inserimento dei cavi
  • Materiali resistenti per una posa duratura e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto ordinato e conforme alle normative di sicurezza
  • Migliore accessibilità per manutenzioni future
  • Estetica neutra con finitura grigia adatta a vari ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB02585 è una canaletta con coestruso morbido di dimensioni 60x100 millimetri, caratterizzata da una feritoia modulare di 10 feritoie e colore grigio. Questa canaletta è progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantendo una installazione sicura e ordinata in ambienti industriali o civili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua struttura coestrusa permette una maggiore flessibilità e facilità di posa, facilitando la gestione dei cablaggi elettrici in modo efficiente. La feritoia modulare consente un facile inserimento e manutenzione dei cavi, migliorando l'accessibilità e la sicurezza durante le operazioni di installazione. La finitura in colore grigio si integra facilmente in diversi contesti estetici e ambienti di lavoro. Questa canaletta è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e praticità, contribuendo a mantenere un impianto elettrico ordinato e conforme alle normative di sicurezza. La sua compatibilità con sistemi di cablaggio standard la rende una soluzione versatile per molteplici esigenze di distribuzione elettrica.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

100 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

5140 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 60x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

€ 14,32 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m