Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00841
Cod. Produttore
B00841
Cod. EAN
8015892008418

Informazioni di prodotto

La canaletta BOB00841 garantisce un'installazione efficiente e ordinata degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Coestruso morbido per una posa rapida e semplice
  • Flessibilità nella suddivisione dei cavi grazie alla feritoia a modulo 10
  • Adatta a superfici orizzontali e verticali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da urti e agenti esterni
  • Durabilità e aspetto professionale con finitura grigia
  • Contribuisce alla sicurezza e funzionalità dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB00841 è una canaletta con coestruso morbido di dimensioni 120x80 G, progettata per l'installazione di cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, questa canaletta grigia offre una soluzione robusta e flessibile per la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. La feritoia a modulo 10 permette una facile suddivisione e accesso ai cavi, garantendo sicurezza e ordine nell'impianto elettrico. La canaletta è ideale per applicazioni di posa su superfici orizzontali o verticali, assicurando protezione e proteggendo i cavi da urti e agenti esterni. La sua struttura con coestruso morbido facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta affidabile per sistemi di distribuzione elettrica. La finitura grigia si integra facilmente in contesti industriali e civili, offrendo durabilità e un aspetto professionale. Questa canaletta rappresenta una soluzione efficace per l'organizzazione dei cablaggi, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

8630 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 120x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

€ 19,52 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m