Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02580
Cod. Produttore
B02580
Cod. EAN
8015892025804

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare e flessibile
  • Risparmio di tempo nella posa e gestione dei cavi
  • Compatibilità con altri sistemi di canalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura dei cavi elettrici
  • Organizzazione ordinata degli impianti
  • Integrazione discreta e professionale grazie al colore grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB02580 è una canaletta con coestruso morbido di dimensioni 40x60 millimetri, caratterizzata da una feritoia modulare di 10 feritoie e colore grigio. Questa canaletta è progettata per l'installazione di sistemi elettrici, offrendo una soluzione stabile e sicura per il passaggio di cavi e conduttori. La sua struttura coestrusa garantisce resistenza e flessibilità, facilitando la posa e la gestione dei cablaggi in ambienti industriali o civili. Il colore grigio permette un'integrazione discreta e professionale negli impianti elettrici. La canaletta è ideale per applicazioni di posa fissa e può essere facilmente integrata in sistemi di distribuzione elettrica grazie alla sua compatibilità con altri componenti di canalizzazione. La sua robustezza e la qualità dei materiali assicurano durabilità nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. La versatilità di questa canaletta la rende una scelta ottimale per installazioni che richiedono protezione, organizzazione e accessibilità dei cavi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

2040 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 40x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m