Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02583
Cod. Produttore
B02583
Cod. EAN
8015892025835

Informazioni di prodotto

La canaletta T1-EN 60x60 G garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 10 con feritoia 4 per un cablaggio ordinato
  • Design compatto e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da un impianto efficiente
  • Manutenzione agevolata e durabilità nel tempo
  • Estetica pulita e integrata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 60x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

3080 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 60x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info