Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02577
Cod. Produttore
B02577
Cod. EAN
8015892025774

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 10 con feritoia 4 per un fissaggio stabile
  • Design modulare che semplifica la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Canaletta resistente e durevole nel tempo
  • Gestione ordinata dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Possibile risparmio energetico grazie all’ottimizzazione dei cablaggi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 25x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

1190 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

Canaletta con coestruso morbido 10 moduli 4 feritoie grigio T1-EN 25x60 mm

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
48 m
Q.tà consigliata info