Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02576
Cod. Produttore
B02576
Cod. EAN
8015892025767

Informazioni di prodotto

Il prodotto BOB02576 offre soluzioni efficaci per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura robusta e flessibile
  • Materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità
  • Facile integrazione con altri componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cablaggi per una maggiore sicurezza
  • Design modulare e compatto che assicura un impianto ordinato
  • Finitura resistente che contribuisce alla lunga durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB02576 è una canaletta in canaletta con coestruso morbido di dimensioni 25x40 G, caratterizzata da una feritoia modulare a 10 feritoie e di colore grigio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa canaletta è progettata per garantire una protezione efficace dei cablaggi elettrici e facilitare l'organizzazione degli impianti. La sua struttura robusta e flessibile permette un'installazione semplice e sicura in ambienti industriali e civili. La superficie liscia e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mentre la coestrusione morbida offre flessibilità e facilità di posizionamento. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di canalizzazione affidabile e di facile manutenzione, questa canaletta si integra perfettamente con altri materiali elettrici, contribuendo a un impianto ordinato e sicuro. La finitura in colore grigio si adatta facilmente a diversi contesti estetici e funzionali, garantendo un'elevata compatibilità con le normative di sicurezza e protezione.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

820 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 25x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m