Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBSAL0F000
Cod. Produttore
BSAL0F000
Cod. EAN
8005543523056

Informazioni di prodotto

T.letto 600 fluo alluminio solo luce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada applique Compact Lunghezza 720 mm con finitura di colore Tech. Luce ambiente fluo 2x24 W. Luce lettura fluo 1x24 W. Luce visita (ambiente + lettura + 1x24 W) 96 W. Accensione separata delle luci mediante 3 interruttori esterni. Nella versione fluorescente le lampade mod. T5 elettroniche sono da acquistare separatamente.

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

colore della scatola

alluminio

materiale

alluminio

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tensione nominale

250 V

con interruttore

collegamento elettrico con sistema a innesto

adatto per cablaggio passante

con corpo luminoso

potenza della lampada

96 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

Produttore

T.LETTO 600 FLUO ALLUMINIO SOLO LUC