Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5006CMA
Cod. Produttore
AM5006CMA
Cod. EAN
8005543463383

Informazioni di prodotto

CM - Pulsante a tirante WC 1P NC Matix AB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante (NC/NO) - Màtix Bianco Antibatterico da installare nel bagno. Impugnatura di colore rosso con icona infermiera per attivare la richiesta d’assistenza. Deve essere collegato al terminale di camera. Dispositivo 1 modulo - serie civile.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma del pulsante

piatto

forma della lente

rettangolare

colore del pulsante

bianco

tattile

numero di contatti di riposo

1

tensione di alimentazione della lampada

230 V

numero di punti di comando

1

Produttore

CM - PULSANTE A TIRANTE WC 1P NC MA Matix