Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
potenza massima PoE
6 W
numero delle porte PoE
8
numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps
profondità
76.7 mm
altezza
28 mm
larghezza
140 mm
Layer 3
Ethernet
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te