› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Alimentatore compatto 640 mA con diagnostica LED e comunicazione ETS per bus ABB i-bus

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKNXA0003
Cod. Produttore KNXA0003
Cod. EAN 4016779866699

Informazioni principali

  • Corrente uscita: 640 mA
  • Alimentatore compatto con choke integrato
  • Diagnostica rapida via LED
  • Comunicazione tramite oggetti ETS
  • Analisi stato operativo con ABB i-bus tool
  • Uscita tensione aggiuntiva per linea supplementare
  • Conforme direttive Low Voltage, EMC, RoHS
  • Serie: KNX Power Supplies

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Compact Power Supply 640 mA with integrated choke. Quick diagnostics by LED display and ETS communication objects. Analysis of the operating state and the bus line possible by means of ABB i-bus tool. Additional voltage output to supply an additional line in conjunction with an additional choke.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

640 mA

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Serie

KNX Power Supplies

Alimentatore compatto 640 mA con diagnostica LED e comunicazione ETS per bus ABB i-bus