Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN670802
Cod. Produttore
MTN670802
Cod. EAN
3606485012216

Informazioni di prodotto

Interfaccia KNX pulsanti 2 canali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia pulsante, 2 canali plus. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di 2 pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di 2 LED a bassa corrente. Le anime hanno una lunghezza di 30 cm e possono essere estese fino a max 7,5 m. Per l'installazione in una scatola interruttori convenzionale da 60 mm. Funzioni software KNX: commutazione, regolazione di intensità o controllo veneziane tramite 1 ingressi o 2, valori di posizione per il controllo delle veneziane (8 bit), impulsi con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra attivazione breve e lunga, telegramma di inizializzazione, trasmissione ciclica, impulsi con telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 bit, scene. Contatore, funzione di disattivazione, contatto di interruzione/contatto di chiusura, tempo di antirimbalzo. Uscite per il collegamento di luci di controllo (LED a bassa corrente) per la visualizzazione dello stato. Per ogni tipo di oggetto in ingresso/uscita: Tensione di contatto: lt/ 3 V (SELV). Corrente di contatto: lt/ 0,5 mA. Corrente di uscita: max. 2 mA. Lunghezza massima del cavo: 30 cm non schermato, può essere esteso fino a max. 7,5 m con cavo non schermato intrecciato. Dimensioni: circa 40x30,5x12,5 mm (LxPxA). Colore: bianco polare.

numero di ingressi

2

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

incassato

tipo di tensione d’ingresso

pulsato

sistema bus EIB/KNX

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interfaccia pulsanti convenzionali 2 canali