Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN647593
Cod. Produttore
MTN647593
Cod. EAN
3606485011783

Informazioni di prodotto

Attuatore di commutazione REG-K/4x230/16 con modalità manuale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per la commutazione indipendente dei carichi tramite contatti di chiusura, tutte le uscite dell'interruttore da 230 V possono essere azionate con interruttori manuali. Con accoppiatore bus integrato. Il dispositivo è collegato alla rete attraverso morsetti a vite. viene creato un ponte interno ogni due collegamenti a L. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Funzionamento come contatto di apertura o chiusura, funzioni di temporizzazione per ciascun canale, funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Avviso di apertura per funzione luce scala, blocco e funzionamento logico aggiuntivo o controllo della priorità, scene, funzione di feedback sullo stato per canale, funzione centrale. Parametrizzazione completa per il ripristino e il guasto della tensione del bus, comportamento di download parametrizzabile. Tensione nominale: CA 100-240 V ±10%. Tensione di funzionamento: min CA 90 V - max CA a 265 V. Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%. Per ogni contatto di commutazione: Corrente di commutazione: 16 A, cos Phi 0,6. Funzionamento AC1: max 16 A. Funzionamento AC3: max 10 A. Funzionamento AC5: max 16 A. Capacità di commutazione corrente CC :max 16 A/ 24 V CC. Durata in uscita: Dati meccanici: >100.000. Funzionamento AC1/AC3/AC5: >3x10.000. 230V, 1A resistivo: >8x100.000. Carico nominale. Lampade a incandescenza: CA 100 V, max 1.600 W. CA 230 V, max. 3.600 W. CA 240 V, max. 3.840 W. Lampade alogene: CA 100 V, max 1.086 W. CA 230 V, max. 2.500 W. CA 240 V, max. 2.608 W. Lampade a fluorescenza: CA 100 V, max 1.086 VA. CA 230 V, max 2.500 VA. CA 240 V, max 2.608 VA. Compensato in parallelo. Carico capacitivo: CA 230 V, 16 A, max. 200 µF. Prestazioni di commutazione minime: 100 mA/12 V CA/CC. Corrente massima di spunto di picco: 150 µs: 600 A. 250 µs: 480 A. 600 µs: 300 A. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro. Dispositivo a 4 canali.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

3600 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3600 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

16 A

carico C

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Attuatore commutazione KNX 4 canali 16A 230V modalità manuale per impianti domotici

€ 532,40 x 1 pz.
(pz.)