Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4702G
Cod. Produttore
J4702G
Cod. EAN
8005543720158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 2 moduli
  • Fissaggio: con graffette
  • Serie: MATIXGO
  • Moduli supportati: 2 moduli
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare MATIXGO per installazioni elettriche, progettato per il fissaggio tramite graffetta senza l'uso di chiodi o viti. Questo supporto consente il montaggio sia in orizzontale che in verticale, con inserimento degli inserti moduli frontalmente. È adatto per l'installazione in scatole da incasso rotonde da 60 mm, garantendo una soluzione versatile e stabile per la costruzione modulare con 2 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale. Realizzato con materiali di qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio rapido e sicuro senza danneggiare la superficie di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli - fissaggio con graffette

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Supporto 2 moduli MATIXGO fissaggio graffette incasso 60mm

€ 2,42 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info