Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4802JW
Cod. Produttore
JA4802JW
Cod. EAN
8005543720967

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Materiale: ABS - PHB
  • Resistenza agli urti: IK04
  • Autoestinguenza: 650°C - 30 sec
  • Temperatura uso: -5° a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10° a +70°C
  • Serie: MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare bianca per l’alloggiamento di meccanismi elettrici modulari a 2 moduli. Realizzata in materiale ABS - PHB, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente con resistenza a 650°C per 30 secondi. Il fissaggio avviene tramite clip su supporto dedicato. Le dimensioni complessive sono 84,2 mm di altezza, 102,2 mm di larghezza e 7,7 mm di spessore. Progettata per montaggio orizzontale, è conforme agli standard IEC/EN 60669-1 e garantisce un’elevata protezione meccanica con indice IK04. Adatta per ambienti con temperature d’uso da -5°C a +35°C e di stoccaggio da -10°C a +70°C. Pulizia consigliata con panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Bianco - materiale tecnopolimero

colore

Bianco

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 2 moduli bianco per installazioni civili residenziali

€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info