› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 2 moduli Livinglight fissaggio graffette per incasso

Cod. Rexel BTILN4702G
Cod. Produttore LN4702G
Cod. EAN 8005543428887

Informazioni principali

  • Tipologia: Supporto 2 moduli
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° a +70° C
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Serie: Livinglight
  • Fissaggio: Con graffette

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto unico BTicino modello LN4702G è un telaio di montaggio per meccanismi Livinglight, progettato per contenere 2 moduli. Realizzato in policarbonato resistente, è dotato di graffette per il fissaggio e si installa mediante viti su scatole da incasso. Il supporto è adatto al montaggio sia in direzione orizzontale che verticale, con montaggio degli inserti moduli dalla parte frontale. È un prodotto privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi. Il supporto garantisce un impatto meccanico di grado IK 04 e rispetta gli standard IEC/EN 60669-1. È progettato per un utilizzo in ambienti con temperature comprese tra -5°C e +35°C e può essere pulito con un panno evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni complessive sono compatte, con una larghezza e altezza di circa 73,7 mm e uno spessore di 11 mm, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità e affidabilità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli - per placche quadre LNA4802.. Livinglight - fissaggio con graffette

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Supporto 2 moduli Livinglight fissaggio graffette per incasso
€ 2,04 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info