› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli antracite per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTILNA4802AR
Cod. Produttore LNA4802AR
Cod. EAN 8005543422502

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x88x10.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero (ABS-PC/ABS)
  • Colore: Antracite
  • Grado di protezione: IK 04 (resistenza agli urti)
  • Autoestinguente: 650° C per 30 secondi
  • Resistente ai raggi UV
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare 2 moduli per montaggio a incasso, realizzata in materiale polimerico di colore antracite. Progettata per adattarsi ai meccanismi di impianti elettrici civili, offre un design moderno e sobrio, ideale per ambienti contemporanei. La placca è resistente agli urti (IK 04), autoestinguente fino a 650° C per 30 secondi, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Le dimensioni complessive sono 86 x 88 mm con uno spessore di 10,2 mm. Adatta per installazioni sia orizzontali che verticali, è compatibile con il sistema Livinglight e non necessita di cornice di montaggio. La superficie è facile da pulire, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - antracite - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli antracite per impianti elettrici residenziali
€ 5,98 x 1 pz.
(pz.)