Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300470
Cod. Produttore
BIZ300470

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø tubo/guaina: 15-16 mm
  • Lunghezza: 22 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Altezza totale: 24 mm
  • Materiale: Polipropilene
  • Temperatura: -20°C/+80°C
  • Serie: BIZ 300 470

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip fissatubo e guaine intercollegabile di diametro 16 mm realizzata in polipropilene resistente, con colore grigio RAL 7035. Progettata per fissare tubi e guaine non trasportanti sostanze liquide, è compatibile con tasselli di supporto e viti da 6 mm. La clip offre una resistenza termica da -20 a +80 gradi Celsius, è priva di alogeni e silicone, garantendo sicurezza e durata. Le clip possono essere agganciate tra loro senza vincoli di dimensioni da 16 a 40 mm, e sono inseribili in guide profilate con larghezza da 11 a 40 mm, facilitando l’installazione modulare e ordinata degli impianti elettrici. Confezionata in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per il fissaggio di tubi e guaine. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Clip fissatubo e guaine intercollegabile, Ø 16 mm, (x 100), per fissare tubi e guaine elettriche. L'articolo può essere utilizzato con l'apposito tassello di supporto, tassello a percussione o vite. Collegabile con quelli aventi Ø 16-40 mm. Prodotto che può essere inserito in profilati con dimensione di 11 mm.

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

16 ... 16 mm

Produttore

Clip fissatubo intercollegabile Ø16 mm per impianti elettrici

€ 16,92 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info