Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300471
Cod. Produttore
BIZ300471
Cod. EAN
3701395130859

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø tubo/guaina: 20-21 mm
  • Lunghezza: 29 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Altezza totale: 29 mm
  • Materiale: Polipropilene
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip fissatubo e guaine in polipropilene di colore grigio RAL 7035, progettata per tubi con diametro di 20-21 mm. Questo supporto è compatibile con tasselli di supporto standard e garantisce una resistenza termica da -20 a +80 gradi Celsius, senza contenere alogeni né silicone. La clip è intercollegabile con altre fino a un diametro massimo di 40 mm, facilitando l'organizzazione e il fissaggio ordinato di tubi e guaine. Le dimensioni compatte (lunghezza 29 mm, larghezza 15 mm, altezza 29 mm) la rendono adatta per l'inserimento in guide profilate con larghezza da 11 mm fino a 40 mm. Ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni di fissaggio affidabili e versatili. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Clip fissatubo e guaine intercollegabile, Ø 20 mm, (x 100), per fissare tubi e guaine elettriche. L'articolo può essere utilizzato con l'apposito tassello di supporto, tassello a percussione o vite. Collegabile con quelli aventi Ø 16-40 mm. Prodotto che può essere inserito in profilati con dimensione di 11 mm.

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

adatto per diametro tubo

0 ... 20 mm

Produttore

Clip fissatubo intercollegabile 20 mm per impianti elettrici, confezione 100 pezzi

€ 16,20 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info