Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300460
Cod. Produttore
BIZ300460

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 6 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Poliammide 6,6
  • Temperatura: -20/+80 °C
  • Pezzi per scatola: 100
  • Compatibile con: Materiali cavi e pieni
  • Serie: Biz 300 460

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tassello di supporto per clip fissatubo intercollegabile realizzato in poliammide 6,6 di colore grigio RAL 7035, con foro di foratura da 6 mm e lunghezza di 25 mm. Progettato per l’installazione su materiali da costruzione cavi e pieni, consente un fissaggio sicuro e stabile di fascette intercollegabili su pareti e soffitti. Il prodotto è privo di alogeni e silicone, garantendo sicurezza e compatibilità ambientale. La confezione contiene 100 pezzi, ideali per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e resistenti alle variazioni di temperatura da -20 a +80 °C. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Tassello di supporto per clip fissatubo intercollegabile, Ø 6 x 25 mm, PA 6,6 grigio (x 100), ideale per il montaggio di clip fissatubo e guaine intercollegabili in soffitti o pareti, in materiali cavi e pieni.

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

adatto per diametro tubo

25 ... 25 mm

Produttore

Tassello supporto clip fissatubo 6mm PA6,6 per pareti e soffitti (100pz)