Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350010
Cod. Produttore
BIZ350010
Cod. EAN
3700420311485

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ RUBANS
  • Dimensioni: 10 m x 15 mm x 0,15 mm
  • Materiale: Supporto PVC plastificato
  • Resistenza: Autoestinguente, acidi e alcali
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura uso: -10°C a +90°C
  • Adesione su acciaio: 1,8 N/cm
  • Carico rottura: 30 N/cm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 8 nastri isolanti multicolore per uso elettrico, ideali per isolamento, protezione e segnalazione. Realizzati con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in gomma sintetica, sono nastri adesivi flessibili a pressione, autoestinguenti e resistenti agli acidi, agli alcali, all'abrasione, alla corrosione e all'umidità. Offrono un'eccellente rigidità dielettrica di 40 kV/mm e un'ottima resistenza meccanica, garantendo sicurezza e durata. La loro conformabilità permette un'applicazione semplice e precisa su fasci di cavi, con una copertura minima consigliata del 50%. Il set include nastri di lunghezza 10 metri, larghezza 15 mm e spessore 0,15 mm, disponibili nei colori giallo/verde, bianco, nero, blu, rosso, grigio e marrone. Temperature di utilizzo da 0 a +90 °C e di installazione fino a -10 °C. Conforme alla normativa IEC 60454-3-1-5/F PVCP/90 e alla direttiva RoHS. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Nastro isolante, di protezione e di individuazione elettrica 15 mm x 10 m x 0,15 mm multicolore (x 8). Nastro di supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Altro

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante multicolore 15mmx10m set 8 pezzi per elettricisti