Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ217004
Cod. Produttore
BIZ217004
Cod. EAN
3700420330943

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Diametro prima contrazione: 12 mm
  • Diametro dopo contrazione: 4 mm
  • Spessore parete: 0,70 mm
  • Lunghezza bobina: 6 m
  • Temperatura utilizzo: -55 a +125 °C
  • Rigidità dielettrica: 22 kV/mm
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di restringimento 3:1, confezionata in scatola dispenser da 6 metri. Realizzata in polietilene reticolato ritardante di fiamma, garantisce una rigidità dielettrica di 22 kV/mm e resiste a temperature di utilizzo continuativo da -55 a +125 °C, con temperatura di ritiro superiore a 70 °C. Progettata per proteggere fili e cavi con diametro da 3 a 24 mm prima del restringimento, presenta un diametro nominale di 12 mm prima e 4 mm dopo la contrazione, con uno spessore della parete di 0,70 mm. Il colore nero assicura un aspetto professionale e una protezione ottimale, mentre la confezione facilita lo stoccaggio e l’utilizzo. Conforme alla normativa IEC60684-3-212 e alla direttiva RoHS, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e performanti. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, retrazione 3/1, senza adesivo 12/4 mm, 6 m, nera. Ideale per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: protegge perfettamente la guaina ed è facile da conservare e da mantenere ordinato.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

72,35 ... 72,35 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile 3:1 12/4 mm nera isolamento elettrico automazione

€ 24,17 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info