Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ217003
Cod. Produttore
BIZ217003
Cod. EAN
3700420330936

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Diametro prima contrazione: 9 mm
  • Diametro dopo contrazione: 3 mm
  • Spessore parete: 0,70 mm
  • Lunghezza bobina: 8 m
  • Materiale: Polietilene reticolato
  • Temperatura utilizzo: -55 a +125 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di restringimento 3:1, realizzata in polietilene reticolato ritardante di fiamma. Progettata per offrire una protezione ottimale di fili e cavi con diametro da 3 a 24 mm prima del restringimento, garantisce elevate prestazioni grazie alla rigidità dielettrica di 22 kV/mm e alla resistenza termica continua da -55 a +125 °C. Il prodotto presenta un diametro nominale di 9 mm prima della contrazione e 3 mm dopo, con uno spessore della parete di 0,70 mm post-contrazione. Disponibile in colore nero e confezionata in bobina da 8 metri in scatola dispenser di cartone, assicura facilità di stoccaggio e conformità alla norma IEC60684-3-212. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, retrazione 3/1, senza adesivo 9/3 mm, 8 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: protegge perfettamente la guaina ed è facile da conservare e da mantenere ordinato.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

40,69 ... 40,69 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera 9/3 mm 8 m isolamento elettrico industriale

€ 26,72 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info