›

Capocorda potenza 50mm² foro ispezione rame elettrico installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ230035
Cod. Produttore BIZ230035

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mm²
  • Diametro vite: 8 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Larghezza: 50,5 mm
  • Pezzi per scatola: 25
  • Norma: NF C 20-130
  • Verifica crimpatura: Foro di ispezione
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola morsetti di potenza in rame elettrolitico ricotto con protezione superficiale stagnata, progettata per cavi con sezione di 50 mm² e diametro interno di 9,2 mm. Presenta una svasatura sul colletto per facilitare l'inserimento del cavo e un foro di ispezione che consente una verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura. La forma anulare della flangia e la classe 1 del conduttore garantiscono un'ottimale duttilità e una crimpatura perfetta. Conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei collegamenti di potenza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 50 mm² Ø vite 8 mm (x 25). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Capocorda potenza 50mm² foro ispezione rame elettrico installazioni elettriche