Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5812013FULL-01
Cod. Produttore
812013FULL-0114X
Cod. EAN
8054934906534

Informazioni di prodotto

SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA
Descrizione del produttore: Scopri il SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA, un'illuminazione elettrica dal design accattivante. Questo prodotto è realizzato in un materiale di alta qualità e offre una luce rossa intensa, perfetta per creare atmosfere suggestive. Funziona con tensione DC e include una pratica funzione flash, rendendolo ideale per eventi e decorazioni. Con il suo colore rosso vivace, il SOLISTA LX è un'aggiunta affascinante a qualsiasi ambiente.

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

Altro

potenza

1,5 W

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,025 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP33

numero di modalità

4

Produttore

SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA