Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5812005FULL-01
Cod. Produttore
812005FULL-0107X
Cod. EAN
8054934906527

Informazioni di prodotto

SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA IP65
Descrizione del produttore: Il SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA è un'illuminazione elegante e funzionale, perfetta per ogni ambiente. Realizzato in materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una luce rossa intensa e accattivante, ideale per creare atmosfere suggestive. Alimentato a tensione DC, è progettato per garantire prestazioni ottimali. La funzione flash aggiunge un tocco dinamico, rendendolo versatile per diverse occasioni. Scegli il SOLISTA LX per un design distintivo e un'illuminazione affascinante.

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

Altro

potenza

1,5 W

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,025 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

4

Produttore

SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA