Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077867
Cod. Produttore
077867
Cod. EAN
3245060778675

Informazioni di prodotto

soliroc - lampada segnapasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada segnapasso per illuminare scale, passaggi, corridoi, ecc.. 230 Va.c. - Autoportante completa di placca - 16 led bianchi (2 W) - IK 10 IP 55

con simbolo/stampa fisso/a

trasparente

senza alogeni

con simbolo intercambiabile

con corpo luminoso

max. potenza della lampada

2 W

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

incassato

utilizzo come tasto

no

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

colore del corpo luminoso

bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

composizione

apparecchio completo

superficie

metallico

Produttore

SOLIROC - LAMPADA SEGNAPASSO