Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI89.12
Cod. Produttore
89.12
Cod. EAN
8014496008527

Informazioni di prodotto

Campana in bronzo da 80 mm, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla staffa inclusa
  • Compatibilità con alimentazione standard 12 Vac
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso ed efficiente
  • Consumo energetico ridotto a 300 mA
  • Materiali resistenti per lunga durata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 Ma

tensione nominale

12 V

corrente assorbita

0.3 A

volume

100 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

colore della scatola

ottone

materiale della scatola

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12

Produttore

Suonerie - Campana 12Vac Diametro 9 Bticino Spa

€ 121,34 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info